ABB SPA - ABBQAW0070P4 COMBI 4 STAFFETTE PORTA CANALINA OR/VERT - QAW0070P4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Adattamento per sistemi di cablaggio
Larghezza - 42 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 70 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10 Kg CO₂-eq
EAN
3800161601910
Codice prodotto
ABBQAW0070P4
Cod. produttore
QAW0070P4
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Adattamento per sistemi di cablaggio
Larghezza:
42 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
70 mm
Metal support for wiring duct 4pcs, System pro E energy combi
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


