ABB SPA - ABBQAW0050P5 COMBI 50 SUPPORTI CAVI CABLAGGIO VERTICA - QAW0050P5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Adattamento per sistemi di cablaggio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 60 mm
Profondità - 230 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
5411815231933
Codice prodotto
ABBQAW0050P5
Cod. produttore
QAW0050P5
Produttore
ABB
Materiale:
Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Adattamento per sistemi di cablaggio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
60 mm
Profondità:
230 mm
Accessories for System pro E energy;Accessories for System pro E energy
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


