ABB SPA - ABBQAD001000 COMBI GUIDA DIN FISSA L=400MM - QAD001000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità di altezza (UA) - 1
Tipologia - Metrico
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 222 mm
Tipo di montaggio - Fissaggio a scatto
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
System Pro E Energy
EAN
5411815231964
Codice prodotto
ABBQAD001000
Cod. produttore
QAD001000
Produttore
ABB
Numero di unità di altezza (UA):
1
Tipologia:
Metrico
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
222 mm
Tipo di montaggio:
Fissaggio a scatto
Profilato per armadi ABB - serie/ modello ABBQAD001000 - System Pro E Energy - SPEEL IP43-SPEEM IP55 G. DIN FISSA 12M


