pagina iniziale

ABB SPA - ABBQ855G814 SPEE L/M PORTA VETRO 1400X800MM - Q855G814

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 809 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

159 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5411815220494

Codice prodotto

ABBQ855G814

Cod. produttore

Q855G814

Produttore

ABB

Tipologia:

Porta di scomparto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

809 mm

Esecuzione come porta di visione:

Altezza:

1442 mm

Profondità:

15 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

SPEEL IP43-SPEEM IP55 P. VETRO 1400X800

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA