ABB SPA - ABBQ855G808 SPEE L/M PORTA VETRO 800X800MM - Q855G808

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di scomparto
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 809 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
115 Kg CO₂-eq
EAN
5411815219184
Codice prodotto
ABBQ855G808
Cod. produttore
Q855G808
Produttore
ABB
Tipologia:
Porta di scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
809 mm
Esecuzione come porta di visione:
sì
Altezza:
842 mm
Profondità:
15 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


