pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABBQ855G616 SPEE L/M PORTA VETRO 1600X600MM - Q855G616

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 593 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

121 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5411815220449

Codice prodotto

ABBQ855G616

Cod. produttore

Q855G616

Produttore

ABB

Tipologia:

Porta di scomparto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

593 mm

Esecuzione come porta di visione:

Altezza:

1642 mm

Profondità:

15 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Door transparent for System pro E energy, up to IP55, with 3 point locking system, IK07, safety glass, W600 H1600

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA