ABB SPA - ABBQ855G614 SPEE L/M PORTA VETRO 1400X600MM - Q855G614

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di scomparto
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 593 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
115 Kg CO₂-eq
EAN
5411815220432
Codice prodotto
ABBQ855G614
Cod. produttore
Q855G614
Produttore
ABB
Tipologia:
Porta di scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
593 mm
Esecuzione come porta di visione:
sì
Altezza:
1442 mm
Profondità:
15 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


