ABB SPA - ABBQ855DT816 SPEE L/M PORTA VETRO 1600X800MM NUOVA - Q855DT816
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 809 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
161 Kg CO₂-eq
EAN
3800161602740
Codice prodotto
ABBQ855DT816
Cod. produttore
Q855DT816
Produttore
ABB
Tipologia:
Altro
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
809 mm
Altezza:
1642 mm
Profondità:
250 mm
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Door transparent for System pro E energy, up to IP55, with 3 point locking system, IK07, safety glass, W400 H600
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


