pagina iniziale

ABB SPA - ABBQ855DP612 SPEE L/M PORTA CIECA 1200X600MM NUOVA - Q855DP612

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBQ855DP612 SPEE L/M PORTA CIECA 1200X600MM NUOVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 593 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

79 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3800161602481

Codice prodotto

ABBQ855DP612

Cod. produttore

Q855DP612

Produttore

ABB

Tipologia:

Altro

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

593 mm

Altezza:

1242 mm

Profondità:

250 mm

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Door plain for System pro E energy, up to IP55, with 3 point locking system for System pro E energy, up to IP55, with 3 piont locking system W400 H600

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA