ABB SPA - ABBQ855D820 SPEE L/M PORTA CIECA 2000X800MM - Q855D820

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di scomparto
Esecuzione come porta di visione - no
Larghezza - 809 mm
Altezza - 2042 mm
Profondità - 12 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
218 kg CO₂eq
EAN
5411815220302
Codice prodotto
ABBQ855D820
Cod. produttore
Q855D820
Produttore
ABB
Tipologia:
Porta di scomparto
Esecuzione come porta di visione:
no
Larghezza:
809 mm
Altezza:
2042 mm
Profondità:
12 mm
Esecuzione EMC:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55

Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


