ABB SPA - ABBQ855D618 SPEE L/M PORTA CIECA 1800X600MM - Q855D618

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di scomparto
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 593 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
159 Kg CO₂-eq
EAN
5411815220234
Codice prodotto
ABBQ855D618
Cod. produttore
Q855D618
Produttore
ABB
Tipologia:
Porta di scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
593 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
1842 mm
Profondità:
12 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA