ABB SPA - ABBQ855D414 SPEE L/M PORTA CIECA 1400X400MM - Q855D414

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di scomparto
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 377 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
56 kg CO₂eq
EAN
5411815220135
Codice prodotto
ABBQ855D414
Cod. produttore
Q855D414
Produttore
ABB
Tipologia:
Porta di scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
377 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
1442 mm
Profondità:
12 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere

Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


