pagina iniziale

ABB SPA - ABBQ843T421 SPEE L TETTO/FONDO APERTO L=400MM - Q843T421

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 388 mm

  • Altezza - 24.5 mm

  • Profondità - 250 mm

  • Colore - Grigio

  • Adatto per armadi di larghezza - 385 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5411815219580

Codice prodotto

ABBQ843T421

Cod. produttore

Q843T421

Produttore

ABB

Larghezza:

388 mm

Altezza:

24.5 mm

Profondità:

250 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

385 mm

Adatto per armadi di profondità:

250 mm

Adatto per pannelli del tetto:

Adatto per pannelli al suolo:

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

7035

Adatto per impiego all'esterno:

no

Con cavo in ingresso:

SPEEL IP43 400 TETTO FONDO APERTO L 400

ABB SPA

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA