pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABBPV2000 PORTA VETRO X STR.2000X600MM 24MOD (HXL) - PV2000

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPV2000 PORTA VETRO X STR.2000X600MM 24MOD (HXL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di sicurezza

  • Esecuzione come porta di visione -

  • Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

159 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015646617927

Codice prodotto

ABBPV2000

Cod. produttore

PV2000

Produttore

ABB

Tipologia:

Porta di sicurezza

Esecuzione come porta di visione:

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Larghezza:

600 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

15 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP43

Porta frontale IP43 per strutture 24 moduli da pavimento. Porta in lamiera spessore 15/10 con cristallo di sicurezza spessore 4mm dotata di guarnizione poliuretanica completa di maniglia con chiave a doppia aletta. Reversibile, incernierabile a destra o sinistra.
ABB SPA

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA