pagina iniziale

ABB SPA - ABBPV1888 PORTA VETRO (36MOD) 1800X800 M - PV1888

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPV1888 PORTA VETRO (36MOD) 1800X800 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di sicurezza

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

195 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015646036285

Codice prodotto

ABBPV1888

Cod. produttore

PV1888

Produttore

ABB

Tipologia:

Porta di sicurezza

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

800 mm

Esecuzione come porta di visione:

sì

Altezza:

1800 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

15 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Laccato

Porta frontale IP65 per strutture 36 moduli. Porta in lamiera spessore 15/10 con cristallo di sicurezza spessore 4mm dotata di guarnizione poliuretanica completa di maniglia con chiave a doppia aletta. Reversibile, incernierabile a destra o sinistra.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA