pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABBPV1200 PORTA VETRO X STR.1200X600MM 24MOD (HXL) - PV1200

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPV1200 PORTA VETRO X STR.1200X600MM 24MOD (HXL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di sicurezza

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

79 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015646618443

Codice prodotto

ABBPV1200

Cod. produttore

PV1200

Produttore

ABB

Tipologia:

Porta di sicurezza

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP43

Larghezza:

600 mm

Esecuzione come porta di visione:

sì

Altezza:

1200 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

15 mm

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Porta frontale IP43 per strutture 24 moduli da parete. Porta in lamiera spessore 15/10 con cristallo di sicurezza spessore 4mm dotata di guarnizione poliuretanica completa di maniglia con chiave a doppia aletta. Reversibile, incernierabile a destra o sinistra.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA