ABB SPA - ABBPV1000 PORTA VETRO X STR.1000X600MM 24MOD (HXL) - PV1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di sicurezza
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP43
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
79 Kg CO₂-eq
EAN
8015646618467
Codice prodotto
ABBPV1000
Cod. produttore
PV1000
Produttore
ABB
Tipologia:
Porta di sicurezza
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP43
Larghezza:
600 mm
Esecuzione come porta di visione:
sì
Altezza:
1000 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
15 mm
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


