pagina iniziale

ABB SPA - ABBPTHS8050 SEGR.ORIZ.BARRE L= 800MM P=500MM SMI - PTHS8050

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPTHS8050 SEGR.ORIZ.BARRE L= 800MM P=500MM SMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 549.5 mm

  • Colore - Altro

  • Larghezza - 919 mm

  • Tipo superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646794840

Codice prodotto

ABBPTHS8050

Cod. produttore

PTHS8050

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

549.5 mm

Colore:

Altro

Larghezza:

919 mm

Tipo superficie:

Altro

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Kit di montaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGR.ORIZ.BARRE L 800MM P 500MM SMI