pagina iniziale

ABB SPA - ABBPTBO8050 TETTO/FONDO APERTO IP65 L=800MM P=500MM - PTBO8050

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPTBO8050 TETTO/FONDO APERTO IP65 L=800MM P=500MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646782656

Codice prodotto

ABBPTBO8050

Cod. produttore

PTBO8050

Produttore

ABB

Tetto/Fondo forato. Lamiera di acciaio decapata con foratura. Il codice comprende una sola componente che può essere utilizzata come tetto o fondo. Per ordinare l’assieme tetto e fondo è necessario ordinare due quantità dello stesso codice o due codici diversi a seconda della tipologia e dell’esecuzione che si vuole ottenere. Per ottenere il grado di protezione IP65 è necessario utilizzare le apposite flange ingresso cavi fisse PFCF...., per ottenere il grado di protezione IP40 è necessario utilizzare le apposite flange ingresso cavi scorrevoli PFCS....a pag. 2/25. L’utilizzo del solo tetto/fondo forato senza flange non garantisce alcun grado di protezione IP. Il fondo aperto, associato a flange scorrevoli è incompatibile con le traverse vano cavi interno.