pagina iniziale

ABB SPA - ABBPTBO1251 FONDO AP. IP65 L=1000(600+200) P=500 VCI - PTBO1251

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPTBO1251 FONDO AP. IP65 L=1000(600+200) P=500 VCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 13.5 mm

  • Profondità - 500 mm

  • Colore - Altro

  • Adatto per pannelli del tetto -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

54 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015646818102

Codice prodotto

ABBPTBO1251

Cod. produttore

PTBO1251

Produttore

ABB

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

13.5 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Altro

Adatto per pannelli del tetto:

Adatto per pannelli al suolo:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Altro

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Adatto per impiego all'esterno:

no

Con cavo in ingresso:

FONDO AP. IP65 L 1000(600 200) P 500 VCI