pagina iniziale

ABB SPA - ABBPTBO1090 TETTO/FONDO AP. IP65 L=1000MM P=900MM - PTBO1090

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPTBO1090 TETTO/FONDO AP. IP65 L=1000MM P=900MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 25 mm

  • Profondità - 900 mm

  • Colore - Altro

  • Adatto per pannelli del tetto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646782717

Codice prodotto

ABBPTBO1090

Cod. produttore

PTBO1090

Produttore

ABB

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

25 mm

Profondità:

900 mm

Colore:

Altro

Adatto per pannelli del tetto:

Adatto per pannelli al suolo:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Altro

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Adatto per impiego all'esterno:

no

TETTO FONDO AP. IP65 L 1000MM P 900MM