ABB SPA - ABBPTBB6096 TETTO/FONDO CIECO IP65 L=600MM P=900MM - PTBB6096

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 681 mm
Altezza - 981 mm
Profondità - 13.5 mm
Colore - Altro
Adatto per pannelli del tetto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015646782922
Codice prodotto
ABBPTBB6096
Cod. produttore
PTBB6096
Produttore
ABB
Larghezza:
681 mm
Altezza:
981 mm
Profondità:
13.5 mm
Colore:
Altro
Adatto per pannelli del tetto:
sì
Adatto per pannelli al suolo:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Altro
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Adatto per impiego all'esterno:
no
TETTO FONDO CIECO IP65 L 600MM P 900MM


