ABB SPA - ABBPTBB6090 TETTO/FONDO CIECO IP40 L=600MM P=900MM - PTBB6090

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 681 mm
Altezza - 981 mm
Profondità - 13.5 mm
Colore - Altro
Adatto per armadi di larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646782243
Codice prodotto
ABBPTBB6090
Cod. produttore
PTBB6090
Produttore
ABB
Larghezza:
681 mm
Altezza:
981 mm
Profondità:
13.5 mm
Colore:
Altro
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Adatto per armadi di profondità:
900 mm
Adatto per pannelli del tetto:
sì
Adatto per pannelli al suolo:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Altro
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Adatto per impiego all'esterno:
no