ABB SPA - ABBPTBB6076 TETTO/FONDO CIECO IP65 L=600MM P=700MM - PTBB6076

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 681 mm
Altezza - 781 mm
Profondità - 13.5 mm
Colore - Altro
Adatto per pannelli del tetto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015646782915
Codice prodotto
ABBPTBB6076
Cod. produttore
PTBB6076
Produttore
ABB
Larghezza:
681 mm
Altezza:
781 mm
Profondità:
13.5 mm
Colore:
Altro
Adatto per pannelli del tetto:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Altro
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Adatto per impiego all'esterno:
no
Tetto/Fondo cieco IP65. Lamiera di acciaio decapata con guarnizione IP65. Il codice comprende una sola componente che può essere utilizzata come tetto o fondo. Per ordinare l’assieme tetto e fondo è necessario ordinare due quantità dello stesso codice o due codici diversi a seconda della tipologia e dell’esecuzione che si vuole ottenere. Il codice comprende 4 viti M12x20.


