pagina iniziale

ABB SPA - ABBPTBB6036 TETTO/FONDO CIECO IP65 L=600MM P=300MM - PTBB6036

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPTBB6036 TETTO/FONDO CIECO IP65 L=600MM P=300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 681 mm

  • Altezza - 381 mm

  • Profondità - 13.5 mm

  • Colore - Altro

  • Adatto per pannelli del tetto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646782885

Codice prodotto

ABBPTBB6036

Cod. produttore

PTBB6036

Produttore

ABB

Larghezza:

681 mm

Altezza:

381 mm

Profondità:

13.5 mm

Colore:

Altro

Adatto per pannelli del tetto:

Adatto per pannelli al suolo:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Altro

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Adatto per impiego all'esterno:

no

Codice Ordine: PTBB6036 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Tetto/Fondo cieco IP65