pagina iniziale

ABB SPA - ABBPTBB3090 TETTO/FONDO CIECO IP40 L=300MM P=900MM - PTBB3090

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPTBB3090 TETTO/FONDO CIECO IP40 L=300MM P=900MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 381 mm

  • Altezza - 981 mm

  • Profondità - 13.5 mm

  • Colore - Altro

  • Adatto per armadi di larghezza - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646782144

Codice prodotto

ABBPTBB3090

Cod. produttore

PTBB3090

Produttore

ABB

Larghezza:

381 mm

Altezza:

981 mm

Profondità:

13.5 mm

Colore:

Altro

Adatto per armadi di larghezza:

300 mm

Adatto per armadi di profondità:

900 mm

Adatto per pannelli del tetto:

Adatto per pannelli al suolo:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Altro

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Adatto per impiego all'esterno:

no

TETTO FONDO CIECO IP40 L 300MM P 900MM