pagina iniziale

ABB SPA - ABBPTBB1096 TETTO/FONDO CIECO IP65 L=1000MM P=900MM - PTBB1096

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPTBB1096 TETTO/FONDO CIECO IP65 L=1000MM P=900MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1081 mm

  • Altezza - 981 mm

  • Profondità - 13.5 mm

  • Colore - Altro

  • Adatto per pannelli del tetto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646783042

Codice prodotto

ABBPTBB1096

Cod. produttore

PTBB1096

Produttore

ABB

Larghezza:

1081 mm

Altezza:

981 mm

Profondità:

13.5 mm

Colore:

Altro

Adatto per pannelli del tetto:

Adatto per pannelli al suolo:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Altro

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Adatto per impiego all'esterno:

no

Con cavo in ingresso:

no

TETTO FONDO CIECO IP65 L 1000MM P 900MM