ABB SPA - ABBPTBB1050 TETTO/FONDO CIECO IP40 L=1000MM P=500MM - PTBB1050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1081 mm
Altezza - 581 mm
Profondità - 13.5 mm
Colore - Altro
Adatto per pannelli del tetto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015646782311
Codice prodotto
ABBPTBB1050
Cod. produttore
PTBB1050
Produttore
ABB
Larghezza:
1081 mm
Altezza:
581 mm
Profondità:
13.5 mm
Colore:
Altro
Adatto per pannelli del tetto:
sì
Adatto per pannelli al suolo:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Altro
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Adatto per impiego all'esterno:
no
TETTO FONDO CIECO IP40 L 1000MM P 500MM


