pagina iniziale

ABB SPA - ABBPSTX570-690-70 PSTX570-690-70 AVVIATORE GRADUALE - PSTX570-690-70

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPSTX570-690-70 PSTX570-690-70 AVVIATORE GRADUALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 570 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 208...690 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...250 V

  • Cavallottamento interno - sì

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500508978

Codice prodotto

ABBPSTX570-690-70

Cod. produttore

PSTX570-690-70

Produttore

ABB

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

570 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

208...690 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...250 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

160 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

315 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

295 kW

Regolazione della coppia:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

540 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

100...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

Grado di protezione (NEMA):

1

The softstarter PSTX570-690-70 has a rated maximum operational current of 570 A with an operating voltage span from 208...690 V AC. The rated control voltage is between 100...250 V AC at 50/60 Hz. PSTX features a three-phase control soft start and stop through a voltage or a torque ramp. It has built-in bypass for easy installation and energy saving. A RUN, TOR and Event signal is available from relay outputs in NO (normally open state). The PSTX has functions such as current limit, kickstart, analog output, EOL, motor heating and pump cleaning. PSTX also features features jog, braking, stand-still brake, diagnostics, sequence start and emergency/fire pump mode as standard.To interact with PSTX, it has a detachable full graphic display with IP66 and 4x outdoor rating. There are four ways to communicate with PSTX. It can be done by hardwire inputs Start/Stop/Reset of fault, and by three programmable digital inputs. Another popular option is the built-in Fieldbus communication Modbus RTU and incl optional ANYBUS modules with every major protocol such as for example Profinet, Profibus, Modbus TCP, Ethernet IP and others. Another way to communicate with PSTX is to use an external adaptor and a Fieldbus plug. PSTX is the complete alternative for any motor starting application. It’s suitable for medium to large-sized three-phase motors with nominal currents from 30...1250 A inline connection or 52...2160 A inside delta connection. Typical applications are, for example, pumps, fans, compressors, and conveyors.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA