ABB SPA - ABBPSTX170-600-70 PSTX170-600-70 AVVIATORE GRADUALE - PSTX170-600-70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 170 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 208...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...250 V
Funzione - Starter a inversione
Cavallottamento interno - sì
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3960 Kg CO₂-eq
EAN
2000000805399
Codice prodotto
ABBPSTX170-600-70
Cod. produttore
PSTX170-600-70
Produttore
ABB
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
170 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
208...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
100...250 V
Funzione:
Starter a inversione
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
45 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
90 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
90 kW
Regolazione della coppia:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
160 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
100...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
Grado di protezione (NEMA):
1
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA