ABB SPA - ABBPSTX1050-690-70 PSTX1050-690-70 AVVIATORE GRADUALE - PSTX1050-690-70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 1050 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 208...690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...250 V
Funzione - Starter a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
7320500510452
Codice prodotto
ABBPSTX1050-690-70
Cod. produttore
PSTX1050-690-70
Produttore
ABB
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
1050 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
208...690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
100...250 V
Funzione:
Starter a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
315 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
560 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
500 kW
Regolazione della coppia:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
1000 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
100...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
Grado di protezione (NEMA):
1