pagina iniziale

ABB SPA - ABBPSRC16-600-70 PSRC16-600-70 AVVIATORE GRADUALE - PSRC16-600-70

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPSRC16-600-70 PSRC16-600-70 AVVIATORE GRADUALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 16 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 208...600 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...240 V

  • Cavallottamento interno - sì

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005887604

Codice prodotto

ABBPSRC16-600-70

Cod. produttore

PSRC16-600-70

Produttore

ABB

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

16 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

208...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...240 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

4 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

7.5 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

100...240 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

no

Grado di protezione (NEMA):

1

The softstarter PSRC16-600-70 has a rated maximum operational current of 16 A with an operating voltage span from 208...600 V AC. The rated control voltage is between 100...240 V AC at 50/60 Hz. PSRC features a two-phase control soft start through a voltage ramp. It has built-in bypass for easy installation and energy saving. A RUN signal is available from a relay output in NO (normally open state). The PSRC softstarter range is a true plug-and-play with a fixed setting optimized for scroll compressors. PSRC is often combined with a manual motor starter (MMS) from ABB, so mechanical connection kits are available. Another popular option is Fieldbus communication, which can be enabled by an external adaptor and a Fieldbus plug. The PSRC is fast and easy toinstall with fixed settings. Designed for scroll compressors results in less stress on the compressor reducing the maintenance cost to a minimum. The PSRC range are suitable for small three-phase motors with nominal currents from 3...105 A and can manageup to 100 starts per hour. Common applications are compressors.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA