ABB SPA - ABBPSR60-600-70 PSR60-600-70 AVVIATORE GRADUALE - PSR60-600-70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 60 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 208...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...240 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1089 Kg CO₂-eq
EAN
2000000253275
Codice prodotto
ABBPSR60-600-70
Cod. produttore
PSR60-600-70
Produttore
ABB
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
60 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
208...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
100...240 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
15 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
30 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Regolazione della coppia:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
30 kW
Grado di protezione (IP):
IP10
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
100...240 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
no
Grado di protezione (NEMA):
1
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA