ABB SPA - ABBPS3616BP PS 3/6/16 BP BARRETTA UL489 3P 6 MOD. - PS3616BP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Numero di poli - 6
Corrente nominale permanente Iu - 80 A
Lunghezza - 99 mm
Misura di divisione - 17.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4016779645027
Codice prodotto
ABBPS3616BP
Cod. produttore
PS3616BP
Produttore
ABB
Numero di fasi:
3
Numero di poli:
6
Corrente nominale permanente Iu:
80 A
Lunghezza:
99 mm
Misura di divisione:
17.5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Spina
Adatto per numero di apparecchi:
2
Sezione:
16 mm²
Adatto per apparecchi con conduttore N:
no
Isolato:
sì
Colore:
Grigio
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
no
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
480 V
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
25 kA
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
10 kA
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA