pagina iniziale

ABB SPA - ABBPS31216BP PS 3/12/16 BP BARRETTA UL489 3P 12 MOD. - PS31216BP

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di poli - 12

  • Corrente nominale permanente Iu - 80 A

  • Lunghezza - 205 mm

  • Misura di divisione - 17.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779645034

Codice prodotto

ABBPS31216BP

Cod. produttore

PS31216BP

Produttore

ABB

Numero di fasi:

3

Numero di poli:

12

Corrente nominale permanente Iu:

80 A

Lunghezza:

205 mm

Misura di divisione:

17.5 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Adatto per numero di apparecchi:

4

Sezione:

16 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Isolato:

sì

Colore:

Grigio

Tensione impulsiva nominale:

9.5 kV

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

480 V

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

10 kA

Codice Ordine: PS31216BP - Barrette di collegamento per interruttori SU200M

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA