ABB SPA - ABBPS2616BP PS 2/6/16 BP BARRETTA UL489 2P 6 MOD. - PS2616BP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 2
Numero di poli - 6
Corrente nominale permanente Iu - 80 A
Lunghezza - 99 mm
Misura di divisione - 17.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4016779644990
Codice prodotto
ABBPS2616BP
Cod. produttore
PS2616BP
Produttore
ABB
Numero di fasi:
2
Numero di poli:
6
Corrente nominale permanente Iu:
80 A
Lunghezza:
99 mm
Misura di divisione:
17.6 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Spina
Adatto per numero di apparecchi:
3
Sezione:
16 mm²
Adatto per apparecchi con conduttore N:
no
Isolato:
sì
Colore:
Grigio
Tensione impulsiva nominale:
9.5 kV
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
no
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
480 V
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
10 kA
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
10 kA
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA