ABB SPA - ABBPS21816BP PS 2/18/16 BP BARRETTA UL489 2P 18 MOD. - PS21816BP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 2
Numero di poli - 18
Adatto per numero di apparecchi - 9
Misura di divisione - 17.6 mm
Sezione - 16 mm²
Confezione
1 PZ
Numero di fasi:
2
Numero di poli:
18
Adatto per numero di apparecchi:
9
Misura di divisione:
17.6 mm
Sezione:
16 mm²
Lunghezza:
310 mm
Corrente nominale permanente Iu:
80 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Spina
Isolato:
sì
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
25 kA
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
480 V
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
10 kA
Adatto per apparecchi con conduttore N:
no
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
no
Colore:
Grigio