ABB SPA - ABBPS14065K PS1-4-0-65K BARRE COLL. X 4 MS132K - PS14065K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Numero di poli - 3
Corrente nominale permanente Iu - 65 A
Lunghezza - 177.1 mm
Misura di divisione - 14 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
4013614562938
Codice prodotto
ABBPS14065K
Cod. produttore
PS14065K
Produttore
ABB
Numero di fasi:
3
Numero di poli:
3
Corrente nominale permanente Iu:
65 A
Lunghezza:
177.1 mm
Misura di divisione:
14 mm
Numero moduli DIN:
10.1
Esecuzione del collegamento elettrico:
Spina
Adatto per numero di apparecchi:
4
Sezione:
8 mm²
Adatto per apparecchi con conduttore N:
no
Isolato:
sì
Colore:
Grigio
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
no
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Può essere tagliato a misura:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


