pagina iniziale

ABB SPA - ABBPRVS3060 SEGR.VERT.POST. H=300MM L=600MM SMI - PRVS3060

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPRVS3060 SEGR.VERT.POST. H=300MM L=600MM SMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 298 mm

  • Colore - Altro

  • Larghezza - 602 mm

  • Tipo superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646796387

Codice prodotto

ABBPRVS3060

Cod. produttore

PRVS3060

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

298 mm

Colore:

Altro

Larghezza:

602 mm

Tipo superficie:

Altro

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Kit di montaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGR.VERT.POST. H 300MM L 600MM SMI