pagina iniziale

ABB SPA - ABBPRN8066K PORTA CIECA 800X600MM (HXL) - PRN8066K

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPRN8066K PORTA CIECA 800X600MM (HXL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di sicurezza

  • Esecuzione come porta di visione - no

  • Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8015646754042

Codice prodotto

ABBPRN8066K

Cod. produttore

PRN8066K

Produttore

ABB

Tipologia:

Porta di sicurezza

Esecuzione come porta di visione:

no

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Larghezza:

600 mm

Altezza:

800 mm

Profondità:

12 mm

Esecuzione EMC:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

3R

PORTA CIECA 800X600MM (HXL)