ABB SPA - ABBPPRS0600 COPERT.GOMMA X SEGR.VER.PRET.H=600MM - PPRS0600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Altezza - 543 mm
Colore - Altro
Larghezza - 109.2 mm
Tipo superficie - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8015646795946
Codice prodotto
ABBPPRS0600
Cod. produttore
PPRS0600
Produttore
ABB
Materiale:
Altro
Altezza:
543 mm
Colore:
Altro
Larghezza:
109.2 mm
Tipo superficie:
Altro
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no
Tipologia costruttiva:
Kit di montaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì


