pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPFI2968 PANNELLO 2 STRUMENTI 96X96 L=800MM - PPFI2968

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPFI2968 PANNELLO 2 STRUMENTI 96X96 L=800MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a serratura

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015646787422

Codice prodotto

ABBPPFI2968

Cod. produttore

PPFI2968

Produttore

ABB

Tipologia:

Porta a serratura

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

Altro

Larghezza:

800 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

200 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

800 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

PANNELLO 2 STRUMENTI 96X96 L 800MM