pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPFB2540 PANNELLO CIECO PIANO H=250MM L=400MM - PPFB2540

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPFB2540 PANNELLO CIECO PIANO H=250MM L=400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a serratura

  • Esecuzione come porta di visione - no

  • Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646785169

Codice prodotto

ABBPPFB2540

Cod. produttore

PPFB2540

Produttore

ABB

Tipologia:

Porta a serratura

Esecuzione come porta di visione:

no

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Larghezza:

400 mm

Altezza:

250 mm

Profondità:

400 mm

Esecuzione EMC:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

Altro

Pannello cieco piano con viti ad 1/4 di giro, incernierabili a destra o sinistra con l’apposito kit PHFP0020.