pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPFB1510 PANNELLO CIECO PIANO H=150MM L=1000MM - PPFB1510

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPFB1510 PANNELLO CIECO PIANO H=150MM L=1000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta parziale

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Larghezza - 160 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015646810311

Codice prodotto

ABBPPFB1510

Cod. produttore

PPFB1510

Produttore

ABB

Tipologia:

Porta parziale

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

Altro

Larghezza:

160 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

25 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

950 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Codice Ordine: PPFB1510 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannelli ciechi piani

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA