pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPEB2046 PANNELLO ESTERNO IP65 H=2000MM L=400MM - PPEB2046

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPEB2046 PANNELLO ESTERNO IP65 H=2000MM L=400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come parete laterale -

  • Adatto come parete posteriore - no

  • Larghezza - 391 mm

  • Altezza - 2004 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

109 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8015646784483

Codice prodotto

ABBPPEB2046

Cod. produttore

PPEB2046

Produttore

ABB

Adatto come parete laterale:

Adatto come parete posteriore:

no

Larghezza:

391 mm

Altezza:

2004 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Pannello esterno posteriore cieco IP65. Lamiera di acciaio decapata con guarnizione e tappini. Dimensioni HxL: 2000x400