pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPEA1830 PANN. EST. AERATO IP30 H=1800MM L=300MM - PPEA1830

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPEA1830 PANN. EST. AERATO IP30 H=1800MM L=300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come parete laterale -

  • Adatto come parete posteriore - no

  • Larghezza - 291 mm

  • Altezza - 1804 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

109 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8015646784346

Codice prodotto

ABBPPEA1830

Cod. produttore

PPEA1830

Produttore

ABB

Adatto come parete laterale:

Adatto come parete posteriore:

no

Larghezza:

291 mm

Altezza:

1804 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con cavo in ingresso:

no

Numero di unità di altezza (UA):

18

Con serratura:

no

PANN. EST. AERATO IP30 H 1800MM L 300MM