pagina iniziale

ABB SPA - ABBPMS384 PMS38-4 PIASTRA ADATTATORE DOL AF(-30)+M - PMS384

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Piastra adattatrice

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471523021037

Codice prodotto

ABBPMS384

Cod. produttore

PMS384

Produttore

ABB

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Piastra adattatrice

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

The PMS38-4 is an adapting plate allowing the assembly of Direct-on-line (DOL) motor starters using MS116 or MS132(K) manual motor starters, AF..Z..(K) contactors with DC control voltage 24 V DC (coil 30) and BEA..-4(KF) connecting links. PMS38-4 is madeof two parts: one part to fix on the manual motor starter, the second one to fix on the connecting link. DOL starting and reversing starters can be mounted on single TH35 rail or fixed by screws on plate using MS serie’s FS116 fixing kits. PMS38-4 is theadequate solution in case of use of three-phase busbar systems feeding DOL and reversing starter using contactors of different depths.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA