ABB SPA - ABBPLG2000-C-A SHRINK-KON PLG 2:1 D50,8 BARRA 1,22M TR - PLG2000-C-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 50.8 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 25.4 mm
Confezione
5 PZ
EAN
5414363107989
Codice prodotto
ABBPLG2000-C-A
Cod. produttore
PLG2000-C-A
Produttore
ABB
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
50.8 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
25.4 mm
Diametro nominale in pollici:
2 pollici
Spessore della parete dopo la retrazione:
1.1 mm
Lunghezza:
1.22 m
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Neutro
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no