ABB SPA - ABBPKG3208-0-C SHRINK-KON PKG 4:1 D32.0 BARRA 0,6M BK - PKG3208-0-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 4:1
Diametro interno prima della retrazione - 32 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 8 mm
Confezione
5 PZ
EAN
5414363106968
Codice prodotto
ABBPKG3208-0-C
Cod. produttore
PKG3208-0-C
Produttore
ABB
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
4:1
Diametro interno prima della retrazione:
32 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
8 mm
Diametro nominale in pollici:
1 1/4 pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
2.4 mm
Lunghezza:
0.6 m
Temperatura d'esercizio:
-55...110 °C
Colore:
Nero
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no