ABB SPA - ABBPHDR0004 N.4 CERNIERE PER PORTA STANDARD - PHDR0004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Larghezza - 135 mm
Altezza - 135 mm
Profondità - 150 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8015646798114
Codice prodotto
ABBPHDR0004
Cod. produttore
PHDR0004
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Larghezza:
135 mm
Altezza:
135 mm
Profondità:
150 mm
Codice Ordine: PHDR0004 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Cerniera per porta standard
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


